Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktionsmaßstab 853HP/A, dreikant, 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktionsmaßstab 853HP/A, dreikant, 30 cm
Reduktionsmaßstab 853HP/A, dreikant, 30 cm
Reduktionsmaßstab 853HP/A, dreikant, 30 cm
Artikel-Nr.:
     C1015-176531
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     176531
EAN/GTIN:
     4005401765318
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Dreikantlineal
Reduktionsmaßstab 853HP/A, Werkstoff: Kunststoff. 2-farbige Hohlkehlen. Ausführung der Reduktionsteilung: 1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125. Farbe: weiß. 1 Maßstab in Kunststoffköcher
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Reduktionsmaßstab
Herstellerprodukttyp:
853 HP-A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Reduktionsteilung:
1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125
Länge:
30
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
2-farbige Hohlkehlen
Ausführung der Reduktionsteilungen:
1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125
Artikelbezeichnung:
Reduktionsmaßstab
Produkt-Typbezeichnung:
853 HP-A
Produkttypbezeichnung:
853 HP-A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.