Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

180300 Drehstift mit Glasradierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
180300 Drehstift mit Glasradierer
180300 Drehstift mit Glasradierer
180300 Drehstift mit Glasradierer
Artikel-Nr.:
     C1015-180300
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     180300
EAN/GTIN:
     4005401803003
Suchbegriffe:
Glasfaserpinsel
Glasfaserradierer
Glasradierer
Glasradierstift
Drehstift m. Glasradierer 180300. Produktverwendung: für Tusche und Transparentpapier. zum Entfernen von kleinen Roststellen. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Transparentpapier. Ausführung Stift: Material des Stiftes: Kunststoff, Farbe des Stiftes: grün, Länge: 150 mm. Größe Glaspinsel (Ø x L): 5 mm x 130 mm. 10 Glasradierer im Karton
Weitere Informationen:
Farbe des Stiftes:
grün
Länge des Glaspinsels:
130
Herstellerprodukttyp:
30103
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Entfernen von kleinen Roststellen
Material des Stiftes:
Kunststoff
Länge:
150
Durchmesser des Glaspinsels:
5
Produktverwendung:
für Tusche und Transparentpapier
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier, Transparentpapier
nachfüllbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Glasradierer
Artikelbezeichnung:
Glasradierer
Produkt-Typbezeichnung:
30103
Produkttypbezeichnung:
30103
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
188230
ab € 0,30*
Zubehör
Faber-Castell
184401
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.