Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-free Radierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latex-free Radierer
Latex-free Radierer
Latex-free Radierer
Artikel-Nr.:
     C1015-180840
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     180840
EAN/GTIN:
     9556089708401
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer Latex-free 180840, Werkstoff: Natur-Kautschuk. Produktverwendung: Graphitradierer. Latex-Frei, Naturkautschuk. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 50 mm, Länge: 19 mm x 10 mm
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Latex Free
Breite:
50
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Latex-Frei, Naturkautschuk
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer
Werkstoff:
Natur-Kautschuk
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Höhe:
10
Länge:
19
Kombiradierer:
Nein
Produktverwendung:
Graphitradierer
Produkt-Typbezeichnung:
Latex Free
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkttypbezeichnung:
Latex Free
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.