Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, dunkelblau
Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, dunkelblau
Marker Uni Posca PC-7M, 4,8 - 5,5, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1015-181351
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181351
EAN/GTIN:
     4902778228326
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Marker Uni Posca PC-7M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Tinte auf Wasserbasis, wasserfest und lichtecht, für fast alle Oberflächen. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 4,8 - 5,5. Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
dunkelblau
Ausführung der Griffzone:
rund
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, wasserfest und lichtecht, für fast alle Oberflächen
Herstellerprodukttyp:
Uni Posca PC-7M
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
4,8 - 5,5
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Posca PC-7M
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Uni Posca PC-7M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
181387
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181363
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181307
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181333
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181353
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181366
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181311
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181328
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181321
ab € 2,94*
Sonstiges
Uni-Ball
181315
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181334
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181301
ab € 2,87*
Sonstiges
Uni-Ball
181399
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.