Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PCF350, 1-10 mm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PCF350, 1-10 mm, gold
Marker UNI POSCA PCF350, 1-10 mm, gold
Marker UNI POSCA PCF350, 1-10 mm, gold
Artikel-Nr.:
     C1015-181681
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181681
EAN/GTIN:
     4902778665831
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PCF350. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung der Spitze: Pinselspitze. Spitze austauschbar. Lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1-10 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Pinsel) | Pinselspitze
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
1-10 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen.
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PCF350
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PCF350
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PCF350
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.