| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-181699 Herst.-Nr.: 181699 EAN/GTIN: 4902778559802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Marker UNI POSCA PCF350. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung der Spitze: Pinselspitze. Spitze austauschbar. Lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen.. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1-10 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitze austauschbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | schwarz | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | 1-10 mm | Kappe umsteckbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Pinsel) | Pinselspitze | Herstellerprodukttyp: | UNI POSCA PCF350 | Beschreibung der Besonderheiten: | lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen. | Clip vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Marker | Ausführung der Griffzone: | rund | nachfüllbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | UNI POSCA PCF350 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Marker | Produkttypbezeichnung: | UNI POSCA PCF350 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Pigmentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, acrylmarker schwarz, acryl marker, rapidograph schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |