Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, weiß
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, weiß
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-181701
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181701
EAN/GTIN:
     4902778089781
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Marker UNI POSCA PC1MR. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: fein. Spitze austauschbar. Lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC1MR
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Strichstärke:
0,7
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | fein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MR
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MR
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
181720
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181767
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181713
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181751
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181763
ab € 1,68*
Sonstiges
Uni-Ball
181707
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181741
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181781
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181743
ab € 1,67*
Sonstiges
Uni-Ball
181719
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181738
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181705
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181728
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181721
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181799
ab € 1,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.