Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmalstift PX-20, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmalstift PX-20, gelb
Lackmalstift PX-20, gelb
Artikel-Nr.:
     C1015-182007
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182007
EAN/GTIN:
     4902778912263
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmalstift PX-20. Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: Rundspitze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Material des Schaftes: Alu. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: gelb. Strichstärke: 2-3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Alu
lichtbeständig gegeben:
Ja
Strichstärke:
2-3
Farbe des Schaftes:
gelb
Herstellerprodukttyp:
PX-20
Beschreibung der Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmalstift
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb
max. zulässige Temperatur:
-
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
wischfest:
Ja
Artikelbezeichnung:
Lackmalstift
Produkt-Typbezeichnung:
PX-20
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PX-20
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, holzmarker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182053
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182026
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182099
ab € 1,90*
Sonstiges
Uni-Ball
182001
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
545533000
ab € 1,81*
Sonstiges
Uni-Ball
182010
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182013
ab € 1,66*
Sonstiges
Uni-Ball
182024
ab € 1,71*
Sonstiges
Uni-Ball
182011
ab € 1,79*
Sonstiges
Uni-Ball
PX-20 BC
ab € 2,00*
Sonstiges
Uni-Ball
PX-20 VC
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.