Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, weinrot
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, weinrot
Marker UNI POSCA PC-5M, 1,8-2,5, weinrot
Artikel-Nr.:
     C1015-182526
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182526
EAN/GTIN:
     4902778107485
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-5M weinrot. Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Spitze austauschbar, Strichstärke: 1,8-2,5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: weinrot. Pigmenttinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weinrot
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1,8-2,5
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Ausführung der Griffzone:
rund
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-5M
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-5M
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,77*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,22*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 15,89*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 9,11*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 31,30*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,68*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,14*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,12*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.