Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sleeve Doppelspitzdose, rot/blau, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sleeve Doppelspitzdose, rot/blau, sortiert
Sleeve Doppelspitzdose, rot/blau, sortiert
Sleeve Doppelspitzdose, rot/blau, sortiert
Sleeve Doppelspitzdose, rot/blau, sortiert
Sleeve Doppelspitzdose, rot/blau, sortiert
Artikel-Nr.:
     639-502569
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182701
EAN/GTIN:
     6933256608048
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Spitzer Doppelspitzdose Sleeve rot/blau, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard oder Jumbo. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Vierkantbehälter, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: rot. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Rechteck. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Farbe des Spitzers: rot. Größe (B x T x H): 32 mm x 20 mm x 70 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
20
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Ausführung des Behälters:
Vierkantbehälter
Farbe des Behälters:
rot
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Breite:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard oder Jumbo
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Höhe:
70
Herstellerprodukttyp:
Doppelspitzdose Sleeve rot/blau
Messer austauschbar:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzer austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Dosenspitzer
Ausführung der Spitzerform:
Rechteck
Farbe des Spitzers:
rot
Artikelbezeichnung:
Dosenspitzer
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelspitzdose SLEEVE rot/blau
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Doppelspitzdose SLEEVE rot/blau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,35*
2 Tage
900
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 2,50*
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,50*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,70*
€ 2,53*
11 Tage
924
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.