| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-182704 Herst.-Nr.: 182704 EAN/GTIN: 6933256640468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spitzer Doppelspitzdose Sleeve Trend 19, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard oder Jumbo. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Vierkantbehälter, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: sortiert. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Rechteck. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Farbe des Spitzers: sortiert. Größe (B x T x H): 32 mm x 20 mm x 70 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerprodukttyp: | Doppelspitzdose Sleeve Trend | Breite: | 32 | Farbe des Behälters: | sortiert | Farbe des Spitzers: | sortiert | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Ausführung des Behälters: | Vierkantbehälter | Höhe: | 70 | Spitzenform: | spitz-lang und stumpf-kurz | Herstellerproduktbezeichnung: | Dosenspitzer | Material des Spitzers: | Kunststoff | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 und 10 | Messer austauschbar: | Nein | Material des Behälters: | Kunststoff | Ausführung der Spitzerform: | Rechteck | Spitzer austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard oder Jumbo | Tiefe: | 20 | Produkt-Typbezeichnung: | Doppelspitzdose SLEEVE Trend | Artikelbezeichnung: | Dosenspitzer | Produkttypbezeichnung: | Doppelspitzdose SLEEVE Trend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, eberhard faber doppel-spitzdose, doppel dosenspitzer, dosenanspitzer set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |