Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelspitzdose, schwarz
Doppelspitzdose, schwarz
Doppelspitzdose, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-183500
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183500
EAN/GTIN:
     6933256608062
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Doppel-Dosenspitzer
Doppelspitzdose schwarz, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomischer Qualitätsspitzer mit Spänebehälter, mit Sicherheitsschraube, für Blei- und Farbstifte. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: oval. Farbe des Behälters: schwarz. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Oval. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: schwarz. Größe (B x T x H): 35 mm x 65 mm x 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
oval
Höhe:
15
Tiefe:
65
Farbe des Behälters:
schwarz
Farbe des Spitzers:
schwarz
Material des Behälters:
Kunststoff
Spitzer austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomischer Qualitätsspitzer mit Spänebehälter, mit Sicherheitsschraube, für Blei- und Farbstifte
Herstellerproduktbezeichnung:
Dosenspitzdose
Herstellerprodukttyp:
Doppelspitzdose, schwarz
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Breite:
35
Ausführung der Spitzerform:
Oval
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenform:
spitz-lang
Messer austauschbar:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Artikelbezeichnung:
Dosenspitzdose
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelspitzdose, schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Doppelspitzdose, schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
512 001
ab € 1,85*
Ähnlich
Soennecken
4383
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.