| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-183535 Herst.-Nr.: 183535 EAN/GTIN: 6933256650504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spitzer Doppelspitzdose Two Tone, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: oval, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: zweifarbig. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Oval. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: zweifarbig. Größe (B x T x H): 30 mm x 15 mm x 65 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 30 | Material des Spitzers: | Kunststoff | Ausführung des Behälters: | oval | Material des Behälters: | Kunststoff | Höhe: | 65 | Tiefe: | 15 | Herstellerproduktbezeichnung: | Doppelspitzdose | Beschreibung der Besonderheiten: | attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi | Spitzenform: | spitz-lang | Spitzer austauschbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Two Tone | Ausführung der Spitzerform: | Oval | Farbe des Behälters: | zweifarbig | Messer austauschbar: | Nein | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Farbe des Spitzers: | zweifarbig | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 und 10 | Artikelbezeichnung: | Doppelspitzdose | Produkt-Typbezeichnung: | Two Tone | Garantie gewährt: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Two Tone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelanspitzdose, Doppeldosenspitzer, Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Kunststoffradierer, Schaumradierer, faber castell doppelspitzdose schwarz, anspitzer mit radierer, faber-castell radierer-spitzer-kombination |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |