| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-183787 Herst.-Nr.: 183787 EAN/GTIN: 4005401837879 |
| |
|
| | |
| Einfachspitzdose Grip 2001 Mini silb. BK, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24°. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Dreieck, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: silber. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Dreieck. Verwendung für Stiftdurchmesser: 6, Spitzenform: spitz-lang, Messer austauschbar, Farbe des Spitzers: silber. Größe (B x T x H): 25 mm x 25 mm x 38 mm, auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Spitzer austauschbar: | Nein | Material des Spitzers: | Kunststoff | Tiefe: | 25 | Beschreibung der Besonderheiten: | klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24° | Höhe: | 38 | Herstellerproduktbezeichnung: | Einfachspitzdose | Farbe des Spitzers: | silber | Ausführung der Spitzerform: | Dreieck | Messer austauschbar: | Ja | Spitzenform: | spitz-lang | Farbe des Behälters: | silber | Herstellerprodukttyp: | Grip 2001 Mini | Breite: | 25 | Ausführung des Behälters: | Dreieck | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 6 | Material des Behälters: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Einfachspitzdose | Produkt-Typbezeichnung: | Grip 2001 Mini | Produkttypbezeichnung: | Grip 2001 Mini |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |