Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Dreifachspitzdose, silber, 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Dreifachspitzdose, silber, 1er Set
Grip 2001 Dreifachspitzdose, silber, 1er Set
Grip 2001 Dreifachspitzdose, silber, 1er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-183897
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183897
EAN/GTIN:
     4005401838975
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Dreifachspitzdose Grip 2001 silber BK, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Dreikantform, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: silber. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Dreikantform. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: silber. Größe (B x T x H): 45 mm x 42 mm x 62 mm, auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Dreikantform
Höhe:
62
Farbe des Spitzers:
silber
Spitzer austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitzerform:
Dreikantform
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im Grip Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift | Dreifachspitzdose in ergonomischer Dreikantform im GRIP Design. Für Farbstifte Jumbo und Standard sowie Bleitift
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Messer austauschbar:
Nein
Material des Spitzers:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Dreifachspitzdose Grip 2001 silber
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Spitzenform:
spitz-lang
Material des Behälters:
Kunststoff
Tiefe:
42
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzdose
Farbe des Behälters:
silber
Breite:
45
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Produkt-Typbezeichnung:
Dreifachspitzdose GRIP2001 silber
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Dreifachspitzdose GRIP2001 silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.