Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RollOn Doppelspitzdose Sparkle BK, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollOn Doppelspitzdose Sparkle BK, farbig sortiert
RollOn Doppelspitzdose Sparkle BK, farbig sortiert
RollOn Doppelspitzdose Sparkle BK, farbig sortiert
RollOn Doppelspitzdose Sparkle BK, farbig sortiert
RollOn Doppelspitzdose Sparkle BK, farbig sortiert
RollOn Doppelspitzdose Sparkle BK, farbig sortiert
RollOn Doppelspitzdose Sparkle BK, farbig sortiert
RollOn Doppelspitzdose Sparkle BK, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-183990
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183990
EAN/GTIN:
     4005401839903
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppelspitzdose RollOn Sparkle BK, Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und Jumbo, Material des Spitzers: Kunststoff, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Spitzer austauschbar, Ausführung Behälter: konisch, Kunststoff, sortiert, Lochverschluss vorhanden, mit Rollverschluss, , Größe (B x H x T): 37 mm, 57 mm, 41 mm, auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Farbe des Spitzers:
sortiert
Höhe:
57
Tiefe:
41
Herstellerproduktbezeichnung:
Doppelspitzdose
Spitzer austauschbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
konisch
Verwendung für Stiftdurchmesser:
Standard und Jumbo
Farbe des Behälters:
sortiert
Material des Behälters:
Kunststoff
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
RollOn Sparkle
Breite:
37
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rollverschluss,
Messer austauschbar:
Nein
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Artikelbezeichnung:
Doppelspitzdose
Produkt-Typbezeichnung:
RollOn Sparkle
Produkttypbezeichnung:
RollOn Sparkle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.