Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassertankpinsel broad, auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wassertankpinsel broad, auf Blisterkarte
Wassertankpinsel broad, auf Blisterkarte
Wassertankpinsel broad, auf Blisterkarte
Wassertankpinsel broad, auf Blisterkarte
Wassertankpinsel broad, auf Blisterkarte
Wassertankpinsel broad, auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-185106
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185106
EAN/GTIN:
     4005401851066
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Synthetikpinsel
Pinsel mit Wassertank
Wassertankpinsel broad, Produktverwendung: für Aquarellfarben, Ausführung des Pinselhaares: Synthetikhaare, Material der Pinselzwinge: Kunststoff, nahtlos Pinselzwinge vorhanden, Pinselform und Farbe: Stiftform, grün, für Aquarellstifte sowie wasserlöslichen Farben; Lasur-, Nass-in-Nass- und Trockenpinseltechnik; Wassertank mit 6ml Fassungsvermögen, Typnummer des Pinsels: broad, auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
für Aquarellstifte sowie wasserlöslichen Farben; Lasur-, Nass-in-Nass- und Trockenpinseltechnik; Wassertank mit 6ml Fassungsvermögen
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Art & Graphic
Produktverwendung:
für Aquarellfarben
Material der Pinselzwinge:
Kunststoff
Farbe:
grün
Typnummer des Pinsels:
broad
Ausführung der Pinselform:
Stiftform
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetikhaare
Herstellerprodukttyp:
Wassertankpinsel
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Art & Graphic
Produkt-Typbezeichnung:
Wassertankpinsel
Produkttypbezeichnung:
Wassertankpinsel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
185105
ab € 3,60*
Sonstiges
Faber-Castell
185104
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.