| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-185498 Herst.-Nr.: 185498 EAN/GTIN: 4005401854982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelspitzdose rund Blister, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Garantiert leichtes, sauberes Spitzen. Für Blei- und Farbstifte Standard und Jumbo. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: rund, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: sortiert. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: rund. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 11, Spitzenform: spitz-lang, Farbe des Spitzers: sortiert. Größe (B x T x H): 42 mm x 42 mm x 20 mm, auf Blisterkarte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitzenform: | spitz-lang | Farbe des Spitzers: | sortiert | Tiefe: | 42 | Material des Spitzers: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Dosenspitzer | Spitzer austauschbar: | Nein | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Doppelspitzdose | Beschreibung der Besonderheiten: | Garantiert leichtes, sauberes Spitzen. Für Blei- und Farbstifte Standard und Jumbo | Ausführung des Behälters: | rund | Messer austauschbar: | Nein | Höhe: | 20 | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 und 11 | Breite: | 42 | Farbe des Behälters: | sortiert | Material des Behälters: | Kunststoff | Ausführung der Spitzerform: | rund | Garantie gewährt: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Doppelspitzdose | Artikelbezeichnung: | Dosenspitzer | Produkttypbezeichnung: | Doppelspitzdose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, eberhard faber doppel-spitzdose, doppel dosenspitzer, doppelanspitzdosen 8mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |