Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Köcher Marker Uni Chalk PWE 5M Metallic, 48x sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er Köcher Marker Uni Chalk PWE 5M Metallic, 48x sortiert
3er Köcher Marker Uni Chalk PWE 5M Metallic, 48x sortiert
3er Köcher Marker Uni Chalk PWE 5M Metallic, 48x sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-186278
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186278
EAN/GTIN:
     4005401862789
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
UNI CHALK MARKER 3er Köcher Metallic sor. Werkstoff: Kunststoff. für Tafeln, Fenster und andere nicht poröse Oberflächen, einschl. Metall und Kunststoff, wetterbeständig. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Kreidestifte farbig sortiert. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 470 mm x 340 mm x 130 mmPackungsmenge: 48
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts:
Kreidestifte farbig sortiert
Tiefe:
340
Beschreibung der Besonderheiten:
für Tafeln, Fenster und andere nicht poröse Oberflächen, einschl. Metall und Kunststoff, wetterbeständig
Herstellerprodukttyp:
Marker Uni Chalk PWE 5M Metallic
Herstellerproduktbezeichnung:
3er Köcher
Höhe:
130
Breite:
470
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sortiert
Ausführung des Inhalts des Displays:
Kreidestifte farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
3er Köcher
Produkt-Typbezeichnung:
Marker Uni Chalk PWE 5M Metallic
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
48
Material des Displays:
Kunststoff
Ausführung der Sortimentszugabe:
Display
Produkttypbezeichnung:
Marker Uni Chalk PWE 5M Metallic
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Kreidestifte farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, dekomarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.