Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni Chalk PWE-8K Fenster-/Kreidemarker, 8mm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uni Chalk PWE-8K Fenster-/Kreidemarker, 8mm, gold
uni Chalk PWE-8K Fenster-/Kreidemarker, 8mm, gold
uni Chalk PWE-8K Fenster-/Kreidemarker, 8mm, gold
Artikel-Nr.:
     C1015-186410
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186410
EAN/GTIN:
     4902778222102
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Marker Uni Chalk PWE-8K. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Kreidemarker. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Rund. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: gold. Strichstärke: 8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Farbe des Schaftes:
gold
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
UNI CHALK PWE-8K
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidemarker
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
8
Ausführung der Griffzone:
Rund
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Uni Chalk PWE-8K
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
Uni Chalk PWE-8K
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
186407
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186463
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186447
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186415
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186428
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186421
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186499
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186411
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186436
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186401
ab € 2,62*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1265
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1268
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1267
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1266
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1269
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.