Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, lichtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, lichtgelb
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, lichtgelb
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, lichtgelb
Artikel-Nr.:
     C1015-186510
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186510
EAN/GTIN:
     4902778249284
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
permanent marker rundspitze
Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: lichtgelb.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
lichtgelb
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
0,9-1,3
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-3M
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC-3M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
186570
ab € 2,07*
Sonstiges
Uni-Ball
186520
ab € 2,19*
Sonstiges
Uni-Ball
186567
ab € 2,19*
Sonstiges
Uni-Ball
186572
ab € 2,07*
Sonstiges
Uni-Ball
186587
ab € 2,08*
Sonstiges
Uni-Ball
186583
ab € 2,19*
Sonstiges
Uni-Ball
186551
ab € 2,07*
Sonstiges
Uni-Ball
186574
ab € 2,20*
Sonstiges
Uni-Ball
186563
ab € 2,07*
Sonstiges
Uni-Ball
186515
ab € 2,13*
Sonstiges
Uni-Ball
186525
ab € 2,21*
Sonstiges
Uni-Ball
186523
ab € 2,22*
Sonstiges
Uni-Ball
186507
ab € 2,07*
Sonstiges
Uni-Ball
186581
ab € 2,09*
Sonstiges
Uni-Ball
186533
ab € 2,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.