| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-186591 Herst.-Nr.: 186591 EAN/GTIN: 4005401865919 |
| |
|
| | |
| Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß. auf Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Kappe umsteckbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Rund) | Rundspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | weiß | Herstellerproduktbezeichnung: | Marker | Farbe des Schaftes: | weiß | Ausführung der Griffzone: | rund | Herstellerprodukttyp: | UNI POSCA PC-3M | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 0,9-1,3 | Artikelbezeichnung: | Marker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | UNI POSCA PC-3M | Produkttypbezeichnung: | UNI POSCA PC-3M |
|
| | |
| | | |
| |