| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-186594 Herst.-Nr.: 186594 EAN/GTIN: 4005401865940 |
| |
|
| | |
| Marker UNI POSCA PC-3M. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 0,9-1,3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber. auf Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 0,9-1,3 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Kappe umsteckbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Rund) | Rundspitze | Herstellerprodukttyp: | UNI POSCA PC-3M | Clip vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Marker | Ausführung der Griffzone: | rund | Spitze austauschbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | silber | nachfüllbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Marker | Produkt-Typbezeichnung: | UNI POSCA PC-3M | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | UNI POSCA PC-3M |
|
| | |
| | | |
| |