Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, weiß
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, weiß
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-186701
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186701
EAN/GTIN:
     4902778653951
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis
Kappe umsteckbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,7
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-1MC
Ausführung der Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,77*
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,58*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,16*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.