Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, dunkelgrün
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, dunkelgrün
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-186763
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186763
EAN/GTIN:
     4902778653999
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Strichstärke:
0,7
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
dunkelgrün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-1MC
Kappe umsteckbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,77*
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,53*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,17*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.