Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Jumbo GRIP ERASER CAP, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Jumbo GRIP ERASER CAP, Kunststoff
Radierer Jumbo GRIP ERASER CAP, Kunststoff
Radierer Jumbo GRIP ERASER CAP, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1015-187010
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187010
EAN/GTIN:
     9556089007788
Suchbegriffe:
Aufsteckradierer
Radiererkappe
Radierkappe
Kunststoffradierer
Radierer Jumbo GRIP ERASER CAP, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar. Radiert Blei- und Buntstifte.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Jumbo GRIP, Farbe: grau. Größe (B x T x H): 12 mm, Länge: 40 mm x 12 mm. im Polybeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typbezeichnung des Motivs:
Jumbo Grip | Jumbo GRIP
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar. Radiert Blei- und Buntstifte.
Herstellerprodukttyp:
eraser cap
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Kombiradierer:
Nein
Länge:
40
Breite:
12
Höhe:
12
Herstellerproduktbezeichnung:
Jumbo Grip
Artikelbezeichnung:
Jumbo GRIP
Produkt-Typbezeichnung:
ERASER CAP
Produkttypbezeichnung:
ERASER CAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.