Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dust-free Radierer, weiss, 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dust-free Radierer, weiss, 1er Set
Dust-free Radierer, weiss, 1er Set
Dust-free Radierer, weiss, 1er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-187195
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187195
EAN/GTIN:
     4005401871958
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer Dust-free BK, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Optimale Radierergebniss für jeden Bedarf. DUST-FREE radiert sauber und mit wenig Abfall.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, DUST-FREE, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 22 mm, Länge: 62 mm x 12 mm. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Optimale Radierergebniss für jeden Bedarf. Dust-free radiert sauber und mit wenig Abfall. | Optimale Radierergebniss für jeden Bedarf. DUST-FREE radiert sauber und mit wenig Abfall.
Herstellerprodukttyp:
Dust-free
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
62
Kombiradierer:
Nein
Breite:
22
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer
Höhe:
12
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Typbezeichnung des Motivs:
Dust-free | DUST-FREE
Produkt-Typbezeichnung:
DUST FREE
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkttypbezeichnung:
DUST FREE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.