Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-467045 Herst.-Nr.: 201515 EAN/GTIN: 4005402015153 |
| |
|
| | |
| Geschenkset Grip Edition, 1 1, Füllfederhalter Feder M, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Grip Edition, Material des Schaftes: Kunststoff, Clip: Metall, silber, Beschreibung der Besonderheiten: in attraktivem und hochwertigem Metalletui, Farbe des Schaftes: rose Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibgeräte: | 1 | Farbe des Schaftes: | rose | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | Sparkle | Grip Edition | Farbe des Clips: | silber | Herstellerprodukttyp: | Sparkle | Beschreibung der Besonderheiten: | in attraktivem und hochwertigem Metalletui | Material des Clips: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Geschenkset | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Grip Edition | Artikelbezeichnung: | Geschenkset | Produkttypbezeichnung: | Grip Edition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,75* | € 14,67* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Gebinde | € 4,99* | ab € 9,78* | € 14,71* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 9,76* | € 14,75* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,28* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|