| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-201516 Herst.-Nr.: 201516 EAN/GTIN: 4005402015160 |
| |
|
| | |
| Geschenkset Grip Edition, 1 1, Füllfederhalter M, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Grip Edition, Material des Schaftes: Kunststoff, Clip: Metall, silber, Beschreibung der Besonderheiten: in attraktivem und hochwertigem Metalletui, Farbe des Schaftes: ocean Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibgeräte: | 1 | Farbe des Clips: | silber | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | Sparkle | Grip Edition | Herstellerproduktbezeichnung: | Geschenkset | Beschreibung der Besonderheiten: | in attraktivem und hochwertigem Metalletui | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Herstellerprodukttyp: | Sparkle | Farbe des Schaftes: | ocean | Artikelbezeichnung: | Geschenkset | Produkt-Typbezeichnung: | Grip Edition | Produkttypbezeichnung: | Grip Edition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |