Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller M/Kugelschreiber Set Grip 2010 rose shadows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller M/Kugelschreiber Set Grip 2010 rose shadows
Füller M/Kugelschreiber Set Grip 2010 rose shadows
Füller M/Kugelschreiber Set Grip 2010 rose shadows
Füller M/Kugelschreiber Set Grip 2010 rose shadows
Artikel-Nr.:
     C1015-201528
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201528
EAN/GTIN:
     4005402015283
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber
Füller M/KS Set Grip 2010 rose shadows. Beschreibung der Besonderheiten: in attraktivem und hochwertigem Metalletui. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 2, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Grip 2010. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: rose shadows, Material des Clips: Metall, silber. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
rose shadows
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Grip 2010
Typbezeichnung der Schreibgeräte:
Grip 2010
Beschreibung der Besonderheiten:
in attraktivem und hochwertigem Metalletui
Herstellerproduktbezeichnung:
Geschenkset
Farbe des Clips:
silber
Anzahl der Schreibgeräte:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Grip 2010
Artikelbezeichnung:
Geschenkset
Produkttypbezeichnung:
Grip 2010
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
201527
ab € 9,56*
Sonstiges
Faber-Castell
201524
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.