Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui mit Sonderfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui mit Sonderfarben
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui mit Sonderfarben
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui mit Sonderfarben
Colour Grip Buntstift, 12er Kartonetui mit Sonderfarben
Artikel-Nr.:
     C1015-201569
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201569
EAN/GTIN:
     4005402015696
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Colour Grip Sonderfarbset 12er-Etui. Sonderfarbset mit Pastell, Neion und Metallic-Farben. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: keine. Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Set. 12er Etui
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Durchmesser:
6
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Set
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip Sonderfarbset
Beschreibung der Besonderheiten:
Sonderfarbset mit Pastell, Neon und Metallic-Farben | Sonderfarbset mit Pastell, Neion und Metallic-Farben
Stärke der Mine:
3,8
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Bezeichnung der Härte:
keine
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Colour GRIP Sonderfarbset
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Colour GRIP Sonderfarbset
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.