Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40er Set Polychromos & Graphite Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40er Set Polychromos & Graphite Matt
40er Set Polychromos & Graphite Matt
40er Set Polychromos & Graphite Matt
40er Set Polychromos & Graphite Matt
Artikel-Nr.:
     C1015-210053
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     210053
EAN/GTIN:
     4005402100538
40er Set Polychromos & Graphite Matt. Geschenkset inkl. Pitt Graphite und Zubehör. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: sortiert. Stärke der Mine: 3,8, wischfest. Pigmentmine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 3,8 mm, Länge: 175 mm. 40er Set Polychromos & Graphite Matt
Weitere Informationen:
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,8
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschenkset inkl. Pitt Graphite und Zubehör
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Material der Mine:
Pigmentmine
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
3,8
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Ausführung der Schaftform:
rund
wischfest:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.