| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-210054 Herst.-Nr.: 210054 EAN/GTIN: 4005402100545 |
|
|
| | |
| 50er Set Polychromos & Graphite Matt. Geschenkset inkl. Pitt Graphite und Zubehör. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: sortiert. Stärke der Mine: 3,8, wischfest. Pigmentmine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 3,8 mm, Länge: 175 mm. 50er Set Polychromos & Graphite Matt Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Polychromos | Stärke der Mine: | 3,8 | Ausführung der Schaftform: | rund | wasserfest: | Ja | Schaft lackiert: | Ja | Material der Mine: | Pigmentmine | Herstellerproduktbezeichnung: | Künstlerfarbstift | Beschreibung der Besonderheiten: | Geschenkset inkl. Pitt Graphite und Zubehör | Durchmesser: | 3,8 | Länge: | 175 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Farbe des Schaftes: | sortiert | Schreibfarbe der Mine: | sortiert |
|
| | |
| | | |
| |