| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-231029 Herst.-Nr.: 231029 EAN/GTIN: 4005402310296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckbleistift Grip 2010. harmonische Farbkombination, Soft-Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: sky blue Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Radierer auswechselbar: | Ja | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Härte: | B | Radierer vorhanden: | Ja | Stärke der Mine: | 0,5 | Farbe des Schaftes: | sky blue | Herstellerprodukttyp: | Grip 2010 | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | harmonische Farbkombination, Soft-Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff | Mine federnd gelagert: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Herstellerproduktbezeichnung: | Druckbleistift | Spitze voll versenkbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Dreikantform | Mine auswechselbar: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |