Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip 2010, 0.5 mm, coconut milk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip 2010, 0.5 mm, coconut milk
Druckbleistift Grip 2010, 0.5 mm, coconut milk
Druckbleistift Grip 2010, 0.5 mm, coconut milk
Artikel-Nr.:
     C1015-231052
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     231052
EAN/GTIN:
     4005402310524
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Grip 2010 0.5 coconut mi.. harmonische Farbkombination, Soft-Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: coconut milk
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Grip 2010
Radierer vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Stärke der Mine:
0,5
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
coconut milk
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
harmonische Farbkombination, Soft-Grip Zone für sicheren und rutschfesten Griff
Produkt-Typbezeichnung:
Grip 2010
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
Grip 2010
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.