Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, schwarz
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, schwarz
Apollo Druckbleistift, 0.5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-232504
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     232504
EAN/GTIN:
     6933256639929
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Apollo 0,5 schwarz, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Herstellerprodukttyp:
Apollo
Stärke der Mine:
0,5
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Produkt-Typbezeichnung:
Apollo
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
Apollo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
232503
ab € 2,42*
Sonstiges
Faber-Castell
232703
ab € 2,31*
Sonstiges
Faber-Castell
232704
ab € 2,31*
Sonstiges
Faber-Castell
232711
ab € 2,27*
Sonstiges
Faber-Castell
232511
ab € 2,40*
Sonstiges
Faber-Castell
232512
ab € 2,27*
Sonstiges
Faber-Castell
232712
ab € 2,40*
Sonstiges
Faber-Castell
131597
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.