Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, 20er PoS Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, 20er PoS Display
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, 20er PoS Display
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, 20er PoS Display
Apollo Druckbleistift, 0.7 mm, 20er PoS Display
Artikel-Nr.:
     505-5661272
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     232720
EAN/GTIN:
     6933256640239
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Apollo 0,7 POS 20x. Werkstoff: Kunststoff. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Druckbleistifte in sortierten Schaftfarben. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 352 mm x 185 mm x 115 mmPackungsmenge: 20
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
POS Display
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
352
Herstellerprodukttyp:
Druckbleistift Apollo 0,7
Höhe:
115
Tiefe:
185
Ausführung des Inhalts:
Druckbleistifte in sortierten Schaftfarben
Material des Displays:
Kunststoff
Ausführung der Sortimentszugabe:
Modul und Topper
Artikelbezeichnung:
POS Display
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
20
Produkt-Typbezeichnung:
Druckbleistift Apollo 0,7
Ausführung des Inhalts des Displays:
Druckbleistifte in sortierten Schaftfarben
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Druckbleistifte in sortierten Schaftfarben
Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift Apollo 0,7
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,82*
€ 59,10*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,57*
€ 59,11*
4 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,99*
ab € 46,1008*
€ 61,6108*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 46,4756*
€ 61,8556*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
232520
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.