Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, stone grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, stone grey
Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, stone grey
Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, stone grey
Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, stone grey
Artikel-Nr.:
     C1015-241188
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241188
EAN/GTIN:
     6933256643407
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS Poly Ball Urban stone grey. ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Stone Grey, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
Stone Grey
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerprodukttyp:
Poly Ball XB Urban
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Strichstärke:
0,5
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB Urban
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB Urban
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3065
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.