Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, navy blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, navy blue
Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, navy blue
Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, navy blue
Kugelschreiber Poly Ball Urban, XB, navy blue
Artikel-Nr.:
     C1015-241189
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241189
EAN/GTIN:
     6933256643445
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS Poly Ball Urban navy blue. ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Navy Blue, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerprodukttyp:
Poly Ball XB Urban
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,5
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
silber
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
Navy Blue
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB Urban
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB Urban
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,22*
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.