Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Ball Kugelschreiber, XB, Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poly Ball Kugelschreiber, XB, Trend
Poly Ball Kugelschreiber, XB, Trend
Poly Ball Kugelschreiber, XB, Trend
Poly Ball Kugelschreiber, XB, Trend
Poly Ball Kugelschreiber, XB, Trend
Artikel-Nr.:
     C1015-241195
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241195
EAN/GTIN:
     4005402411955
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Poly Ball XB BK. ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sortiert, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Clips:
silber
Strichstärke:
0,6
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
sortiert
Herstellerprodukttyp:
Poly Ball XB
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
POLY BALL
Produkttypbezeichnung:
POLY BALL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.