| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-243916 Herst.-Nr.: 243916 EAN/GTIN: 4005402439164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Grip 2010. in glamourös schimmernden Farben, Soft Girp Zone für sicheren und rutschfesten Griff. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sky blue, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | in glamourös schimmernden Farben, Soft Girp Zone für sicheren und rutschfesten Griff | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Farbe des Clips: | silber | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Schaftes: | sky blue | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Dreikantform | Herstellerprodukttyp: | Grip 2010 | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Typbezeichnung der Mine: | Standard | Strichstärke: | 0,6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |