Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Gelschreiber
>
Artikel
uni-ball Jetstream Multicolour, 0,5, rot, blau, schwarz, Schaftfarbe: schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1015-245301
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
245301
EAN/GTIN:
4902778246436
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
uni-ball Jetstream Multicolour. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Multicolour Mine. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Kugel, 0,5, rot, blau, schwarz. Ausführung Stift: Kunststoff, rund. Material des Clips: Kunststoff. Schreibt mit 3 Farben, besonders schnelltrocknend - ideal für Linkshänder. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot, blau, schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
uni-ball
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Kugel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Strichstärke:
0,5
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerprodukttyp:
Jetstream Multicolour
Typbezeichnung der Mine:
Multicolour Mine
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt mit 3 Farben, besonders schnelltrocknend - ideal für Linkshänder
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
uni-ball
Produkt-Typbezeichnung:
Jetstream Multicolour
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Jetstream Multicolour
... >
Bürobedarf
>
Faber Castell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
,
Einweg-Kuli
,
Einwegkugelschreiber
,
Einwegkuli
,
Gel-Kugelschreiber
,
Gel-Roller
,
Gel-Rollerball
,
Gel-Schreiber
,
Gel-Stift
,
Gelkugelschreiber
,
Gelroller
,
Gelschreiber
,
Gelstift
,
Kugelschreiber
,
Kuli
,
Mehrfarbkugelschreiber
,
Mehrfarbkuli
,
Vierfarb-Kugelschreiber
,
Vierfarbkugelschreiber
,
Vierfarbkuli
,
Ink Ball
,
Kuli-Füller
,
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
mehrfarbkugelschreiber 3 farben
,
mehrfarbkugelschreiber
,
gel-roller uniball
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,90*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uni-ball Jetstream Multicolour, 0,5, rot, blau, schwarz, Schaftfarbe: weiß
Uni-Ball
245300
ab € 1,91*
Sonstiges
uni-ball Gel-Tintenroller JETSTREAM 3 "3 Colours" (5654862)
Uni-Ball
SXE3-400-B/10
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen