Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Textliner 46 Pastell. 100x Pastellfarben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Textliner 46 Pastell. 100x Pastellfarben sortiert
Display Textliner 46 Pastell. 100x Pastellfarben sortiert
Display Textliner 46 Pastell. 100x Pastellfarben sortiert
Display Textliner 46 Pastell. 100x Pastellfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-254650
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     254650
EAN/GTIN:
     4005402546503
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Display Textliner 46 Pastell. Werkstoff: Kunststoff. Aktionsdisplay. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Pastellfarben sortiert. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 250 mm x 240 mm x 280 mmPackungsmenge: 100
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts:
Pastellfarben sortiert
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Aktionsdisplay
Herstellerprodukttyp:
TL 46 Pastell
Herstellerproduktbezeichnung:
Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.