Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker TL 46 metallic. 6er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker TL 46 metallic. 6er Kartonetui
Textmarker TL 46 metallic. 6er Kartonetui
Textmarker TL 46 metallic. 6er Kartonetui
Textmarker TL 46 metallic. 6er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-254676
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     254676
EAN/GTIN:
     4005402546763
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 46 metallic. Kappe in Markierfarbe. Nachfüllbar in 6 Farben.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1-5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: glamorous gold, pearl rose, brilliant ruby, magnificent blue, precious green, shiny silver, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Filter. 6er Kartonetui
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Herstellerprodukttyp:
TL 46 metallic
inkjet geeignet:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe in Markierfarbe. Nachfüllbar in 6 Farben.
Clip vorhanden:
Ja
Farbe:
glamorous gold, pearl rose, brilliant ruby, magnificent blue, precious green, shiny silver
Strichstärke:
1-5
Druckmechanik vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
254678
ab € 4,95*
Sonstiges
Faber-Castell
254674
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.