Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker TEXTLINER 1548. 8er Kartonetui


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Textmarker TEXTLINER 1548. 8er Kartonetui
Textmarker TEXTLINER 1548. 8er Kartonetui
Textmarker TEXTLINER 1548. 8er Kartonetui
Textmarker TEXTLINER 1548. 8er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-254848
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     254848
EAN/GTIN:
     4005402548484
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TEXTLINER 1548. Kappe in Markierfarbe. Nachfüllbar in 6 Farben.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1-5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: 3x gelb, orange, pink, rot, blau, grün, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Filter. 8er Kartonetui
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Farbe:
3x gelb, orange, pink, rot, blau, grün
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe in Markierfarbe. Nachfüllbar in 6 Farben.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
grün
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
schattenfrei kopierbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
TL 48
Strichstärke:
1-5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,31375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
364 A C8
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.