| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-267116 Herst.-Nr.: 267116 EAN/GTIN: 4005402671168 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen Lettering 6x. ideales Werkzeug für Handlettering, pigmentierte Zeichentusche, schlägt nicht durchs Papier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 6er Etui Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | sortiert | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tusche | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschestift | Kappe umsteckbar: | Ja | Strichstärke: | sortiert | wasserfest: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | nachfüllbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen Lettering Pastelltöne | Material des Schaftes: | Kunststoff | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | ideales Werkzeug für Handlettering, pigmentierte Zeichentusche, schlägt nicht durchs Papier | Ausführung der Spitze: | sortiert | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen Lettering Pastelltöne | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen Lettering Pastelltöne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Calligraphy-Set, Kalligrafie-Set, Kalligrafieset, Kalligraphie-Set, Kalligraphieset, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph set, farbstifte koffer, rapidograph faber castell |
| | |
| |