| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1015-267191 Herst.-Nr.: 267191 EAN/GTIN: 4005402671915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tuschestift Pitt Artist Pen Comic 11x. PITT artist pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 11er Etui Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Schaftes: | sortiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschestift | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Pitt Artist Pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer. Wasserfeste Zeichentusche. | PITT artist pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer. Wasserfeste Zeichentusche. | wasserfest: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tusche | Ausführung der Spitze: | sortiert | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen Comic | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Strichstärke: | 0,4 | Spitze austauschbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | PITT Artist Pen Comic | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT Artist Pen Comic |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |