Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Erdfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Erdfarben
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Erdfarben
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Erdfarben
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Erdfarben
Artikel-Nr.:
     C1015-267422
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     267422
EAN/GTIN:
     4005402674220
Tuschestift Pitt Artist Pen B 12x Erde. PITT artist pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Erde. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 12er Etui
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen B
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tusche
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Pitt Artist Pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer. Wasserfeste Zeichentusche. | PITT artist pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer. Wasserfeste Zeichentusche.
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Erde
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Pinsel) | sortiert
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT Artist Pen B
Produkttypbezeichnung:
PITT Artist Pen B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.