Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Grautöne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Grautöne
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Grautöne
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Grautöne
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 12er Etui, Grautöne
Artikel-Nr.:
     C1015-267423
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     267423
EAN/GTIN:
     4005402674237
Tuschestift Pitt Artist Pen B 12x grau. PITT artist pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Grau. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,4, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Pinsel). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 12er Etui
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,4
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tusche
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Pitt Artist Pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer. Wasserfeste Zeichentusche. | PITT artist pen für Skizzen, Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer. Wasserfeste Zeichentusche.
Herstellerproduktbezeichnung:
Tuschestift
Farbe des Schaftes:
sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Pinsel) | sortiert
Herstellerprodukttyp:
Pitt Artist Pen B
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PITT Artist Pen B
Produkttypbezeichnung:
PITT Artist Pen B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.