Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedx Kugelschreiber, 1.0 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedx Kugelschreiber, 1.0 mm, blau
Speedx Kugelschreiber, 1.0 mm, blau
Speedx Kugelschreiber, 1.0 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-546451
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     546451
EAN/GTIN:
     9555684609236
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber SpeedX. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Einwegmine. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: gefederte Spitze, 0,4, blau. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, rund. Material des Clips: Kunststoff. Rutschfeste Gummigriffzone, Clip und Griffzone in Schreibfarbe,. Farbe des Schaftes: silber.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
silber
Strichstärke:
0,4
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
rutschfeste Gummigriffzone, Clip und Griffzone in Schreibfarbe,
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Einwegmine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerprodukttyp:
SpeedX
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Farbe des Clips:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | gefederte Spitze
Produkt-Typbezeichnung:
SpeedX
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
SpeedX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.